Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 10W SUMA 3000K 900lm chr Konv 1LED elektr.Trafo direkt m.Schalter R42831001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 10W SUMA 3000K 900lm chr Konv 1LED elektr.Trafo direkt m.Schalter R42831001
Artikel-Nr.:
     262-B729A53
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42831001
EAN/GTIN:
     4017807488814
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 10W SUMA 3000K 900lm chr Konv 1LED elektr.Trafo direkt m.Schalter R42831001
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
230 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
9.5 - 9.5 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
1027 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
200 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.