Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Leuchtstofflampensockel
>
Sockel G13
>
Artikel
Schwarzlichtlampe 15W vi TUV T8 G13 Stab Ø26mm 451,6mm TUV15WSLV/25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B746F12
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
72617940
EAN/GTIN:
8711500726179
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Schwarzlichtlampe 15W vi TUV T8 G13 Stab Ø26mm 451,6mm TUV15WSLV/25
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
15 W W
Länge:
451.6 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Philips Entkeimungslampen
Weitere Suchbegriffe:
UVC Lampe
,
Leuchtstofflampe G13
,
Leuchtstofflampe Sockel G13
,
Leuchtstofflampe Röhrenform
,
Leuchtstofflampe Stabform
,
Leuchtstoffröhre Stabform
,
Neon Rohr Stabform
,
Neonlampe Stabform
,
Neonrohr Stabform
,
Neonröhre Stabform
,
Quecksilberdampflampe
,
Schwarzlichtlampe
,
Leuchtmittel G13
,
Sockel G13
,
UV Lampe
,
UV-Röhre
,
leuchtstofflampe stabform t26
,
leuchtstofflampe röhrenform
,
leuchtstofflampe stabform phillips
,
Aquariumlampe
,
Aushärtungslampe
,
Bakterientötende Lampe
,
Bräunungslampe
,
dermatologische Lampe
,
Farbige Leuchtstofflampe
,
Frischfarbe-Leuchtstofflampe
,
Kleinst-Leuchtstofflampe
,
Kopierlampe
,
Kühlraumlampe
,
Lampe
,
Lebensmittellampe
,
Leuchtmittel
,
Leuchtstofflampe
,
Leuchtstofflampe in Stabform
,
Leuchtstofflampe mit Reflexschicht
,
Leuchtstoffröhre
,
Lichtpauslampe
,
L-Lampe
,
L-Lampe in S-Ausführung
,
L-Lampe in Stabform
,
L-Lampe Schwarzkolben
,
Meerwasserlampe
,
Pflanzenlampe
,
Reflexschicht-Leuchtstofflampe
,
Reinstraumlampe
,
Solariumlampe
,
Sonderleuchtstofflampe
,
Stabförmige Leuchtstofflampe
,
Standard-Leuchtstofflampe
,
Stromsparende Leuchtstofflampe
,
Süßwasserlampe
,
Terrariumlampe
,
UVA-Leuchtstofflampe
,
UVC-Leuchtstofflampe
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 14,54*
€ 17,10*
Lager 1078
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,45*
€ 19,97*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,69*
€ 20,72*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,25*
€ 21,39*
Lager 8
6 Tage
42
1
€ 7,50*
ab € 8,13*
€ 23,73*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 427,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips - TUV T8 - Philips UV-Lampe TUV TL-D 95W HO
Philips
89392540
ab € 48,62*
Ähnlich
Philips - TUV T8 - TUV 25W
Philips
64161840
ab € 8,02*
Ähnlich
Philips - TUV T8 - TUV 30W
Philips
72620940
ab € 9,53*
Ähnlich
Philips - TUV T8 - TUV 55W HO
Philips
61866510
ab € 12,17*
Ähnlich
Philips - TUV T8 - TUV 75W HO
Philips
61851110
ab € 19,62*
Ähnlich
Philips - TUV T8 - TUV TL 36 Watt UV-C T8
Philips
61854210
ab € 13,54*
Ähnlich
Philips - TUV T8 - TUV TL-D 18W
Philips
NULL
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen