Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitzen für Spannungs 110kV Kst 915mm S66PSPHE880CSN7771


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B748H51
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     769701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Prüfspitzen für Spannungs 110kV Kst 915mm S66PSPHE880CSN7771
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfspitzen für Spannungsprüfer
Gesamtlänge:
915 mm
Nennspannung:
110 - 110 kV
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,40*
€ 439,40*
Frei Haus
ab € 419,28*
€ 473,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 427,24*
€ 481,02*
Frei Haus
ab € 427,68*
€ 483,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 441,65*
€ 497,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,88*
€ 592,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,38*
€ 587,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,57*
€ 559,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,08*
€ 548,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,65*
€ 525,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.