Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Rasterleuchte
>
Artikel
LED-Pendelleuchte 26W LuceoS 4000K 1LED 3500lm Konv LED nicht austauschbar sym LUCEOSD/H1-LCDP4000-840ETDD01
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B757B61
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
7017351
EAN/GTIN:
4018242390069
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte
LED-Pendelleuchte 26W LuceoS 4000K 1LED 3500lm Konv LED nicht austauschbar sym LUCEOSD/H1-LCDP4000-840ETDD01
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3500 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
19
Breite:
240 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0.3
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
26 - 26 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
20 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchtenlichtausbeute:
135 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1190 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Pendellänge:
0 - 0 mm
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.3
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Lichtmanagement
,
Lichtmanagementsysteme
,
Hängeleuchte
,
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
Rasterleuchte
,
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer)
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
rasterleuchte led 4000k
,
led rasterleuchte
,
rasterleuchte led
,
Arbeitsbereichleuchte
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Arbeitszonenleuchte
,
BAP-Leuchte
,
BAP-Pendelleuchte
,
Bildschirmarbeitsplatzleuchte
,
Bildschirmtaugliche Leuchte
,
Cluster-Leuchte
,
Deckenleuchte
,
Direkt-/Indirekt-Leuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
Einzelleuchte
,
Feuchtraumleuchte
,
Geschlossene Leuchte
,
I/D-Leuchte
,
Innenraumleuchte
,
Leuchte
,
Lichtbalken
,
Lichtdreieck
,
Lichtflöte
,
Lichtkachel
,
Lichtkegel
,
Lichtkelch
,
Lichtkopf
,
Lichtlamelle
,
Lichtlinie
,
Lichtprisma
,
Lichtpunkt
,
Lichtquadrat
,
Lichtrahmen-Pendelleuchte
,
Lichtrohr
,
Lichtschale
,
Lichttrapez
,
Lichttulpe
,
Microprismenleuchte
,
Micropyramidleuchte
,
Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe
,
Pendelleuchte für Glühlampe
,
Pendelleuchte für Halogenlampe
,
Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe
,
Pendelleuchte für Leuchtstofflampe
,
Pendel-Wallwasher
,
Raster-Hängeleuchte
,
Raster-Pendelleuchte
,
Regalleuchte
,
Rundleuchte
,
Überhangleuchte
,
Wallwasher
,
Waveguide-/Microprismenleuchte
,
Waveguideleuchte
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,20*
€ 284,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 241,30*
€ 288,49*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,29*
€ 290,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 243,14*
€ 291,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 250,95*
€ 299,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,20*
€ 331,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trilux 4691800 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,05*
Zubehör
Trilux 4894300 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
4894300
ab € 41,21*
Zubehör
Anschlussdose LiveLink ws 361mm ZAR+LLWC01
TRILUX
7002500
ab € 297,53*
Zubehör
Anschlusskopfstück weiß LuceosHZKS #7677500
TRILUX
7677500
ab € 186,26*
Zubehör
Deckenanbausystem Luceos D1 ZD/01
TRILUX
7156800
ab € 62,99*
Zubehör
Knotenpunktadapter ws Alu Ø130mm H40mm LUCEOSHZKP01
TRILUX
7156200
ab € 43,33*
Zubehör
Kopfstück Luceos D ZKS 01+LLWS
TRILUX
7170000
ab € 143,84*
Zubehör
Kopfstück m. Casambi-Modul weiß Luceos H ZKS01+CAS-S
TRILUX
8420600
ab € 140,37*
Zubehör
Kopfstück m.LiveLink-Appl. weiß Luceos D ZKS 01+LLWC
TRILUX
7677300
ab € 283,50*
Zubehör
Kopfstück mit CO2-Sensor Luceos D ZKS 01 +CO2
TRILUX
7751400
ab € 193,65*
Zubehör
Kopftstück m.LiveLinkAppl. weiß LuceoS H ZKS01+LLWRM
TRILUX
7678300
ab € 457,10*
Zubehör
Kopftstück m.LiveLinkAppl. weiß LuceoS H ZKS01+LLWRR
TRILUX
7678100
ab € 93,29*
Zubehör
Trilux 7019600 Seilabhängung LuceoS H ZS/2000 1St.
TRILUX
7019600
ab € 14,81*
Zubehör
Verbinder mit CO2-Sensor LuceosHZLKB/5/01+CO2
TRILUX
7752400
ab € 210,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen