Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsetzleuchte 22 76mm 3000K 2600lm anth 1LED elektr.Trafo Alu Kst_tr IP65 LTXZ-RB6L-LR/2600-7303G1ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LTX Z-RB6L-LR/2600-730 7088240 3G1 ET Mastaufsatzleuchte 2600lm 730
TRILUX LTX Z-RB6L-LR/2600-730 7088240 3G1 ET Mastaufsatzleuchte 2600lm 730
Artikel-Nr.:
     262-B757G38
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7088240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen
LED-Aufsetzleuchte 22 76mm 3000K 2600lm anth 1LED elektr.Trafo Alu Kst_tr IP65 LTXZ-RB6L-LR/2600-7303G1ET
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
150000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2600 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
35 - 35 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Durchmesser:
210.2 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
22 - 22 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
605 mm
Kabellänge:
5 m
Leistungsfaktor:
1
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
113 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
22 W
Mit Anschlusskabel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: LED-Optiken, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trilux led aufsatzleuchte, led linsen, aufsatzleuchte led, Ansatzleuchte, Außenleuchte, Dekorative Außenleuchte, Klassische Pilzleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Mastaufsatz-Rundleuchte, Pilzleuchte, Polycarbonat-Außenleuchte, Polyester Rundleuchte, Polyester-Außenleuchte, Rundleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 497,47*
€ 577,58*
Frei Haus
ab € 533,09*
€ 615,76*
Frei Haus
ab € 540,20*
€ 621,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 590,04*
€ 679,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 609,68*
€ 699,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,89*
€ 809,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,23*
€ 799,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,88*
€ 776,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,16*
€ 753,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,04*
€ 702,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223500
ab € 19,37*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 125,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.