Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsetzleuchte 22 76mm 3000K 2600lm anth 1LED elektr.Trafo Alu Kst_tr IP65 LTXZ-RB6L-LRA/2600-7303G1ETDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LTX Z-RB6L-LRA/2600-730 7090451 3G1 ETDD Mastaufsatzleuchte 2600lm
TRILUX LTX Z-RB6L-LRA/2600-730 7090451 3G1 ETDD Mastaufsatzleuchte 2600lm
Artikel-Nr.:
     262-B757G60
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7090451
EAN/GTIN:
     4018242416745
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen
LED-Aufsetzleuchte 22 76mm 3000K 2600lm anth 1LED elektr.Trafo Alu Kst_tr IP65 LTXZ-RB6L-LRA/2600-7303G1ETDD
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
150000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2600 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
35 - 35 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
210.2 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
22 - 22 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
605 mm
Kabellänge:
5 m
Leistungsfaktor:
1
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
113 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
22 W
Mit Anschlusskabel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: LED-Optiken, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trilux led aufsatzleuchte, led linsen, aufsatzleuchte led, Ansatzleuchte, Außenleuchte, Dekorative Außenleuchte, Klassische Pilzleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Mastaufsatz-Rundleuchte, Pilzleuchte, Polycarbonat-Außenleuchte, Polyester Rundleuchte, Polyester-Außenleuchte, Rundleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 514,16*
€ 590,49*
Frei Haus
ab € 552,43*
€ 629,47*
Frei Haus
ab € 555,21*
€ 635,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 603,39*
€ 687,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 629,12*
€ 714,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,64*
€ 818,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,75*
€ 808,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,87*
€ 786,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,05*
€ 764,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,39*
€ 718,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2224100
ab € 385,54*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.