Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz gr 392mm US9711-AB7L-LR/9100-74010G1ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Umrüstsatz 4000K US9711-AB7L #7092940
LED-Umrüstsatz 4000K US9711-AB7L #7092940
Artikel-Nr.:
     262-B757G81
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7092940
EAN/GTIN:
     4018242415366
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Umrüstsatz gr 392mm US9711-AB7L-LR/9100-74010G1ET
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs:
Umrüstsatz
Farbe:
grau
Länge:
392 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 359,11*
€ 429,05*
Frei Haus
ab € 384,11*
€ 455,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 424,62*
€ 498,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 437,06*
€ 513,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,79*
€ 593,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,82*
€ 587,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,29*
€ 566,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,75*
€ 550,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,62*
€ 505,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7093040
ab € 310,78*
Ähnlich
TRILUX
7093140
ab € 355,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.