Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz gr 392mm US9711-AB7L-LR/220/260/320-7404G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B757G82
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7093040
EAN/GTIN:
     4018242415373
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Umrüstsatz gr 392mm US9711-AB7L-LR/220/260/320-7404G1
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs:
Umrüstsatz
Farbe:
grau
Länge:
392 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,68*
€ 367,76*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 317,79*
€ 377,08*
Frei Haus
ab € 332,41*
€ 392,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 367,23*
€ 435,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 377,66*
€ 447,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,91*
€ 511,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,05*
€ 491,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,93*
€ 478,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,23*
€ 437,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7093140
ab € 355,16*
Ähnlich
TRILUX
7092940
ab € 359,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.