Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz gr 392mm US9711-AB7L-LR/560/620/680-7408G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
US 9711-AB7L-LR/560/620/680-740 8G1 ET 8G1 ET Umrüstsätze 7093240
US 9711-AB7L-LR/560/620/680-740 8G1 ET 8G1 ET Umrüstsätze 7093240
Artikel-Nr.:
     262-B757G84
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7093240
EAN/GTIN:
     4018242415397
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Umrüstsatz gr 392mm US9711-AB7L-LR/560/620/680-7408G1
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs:
Umrüstsatz
Farbe:
grau
Länge:
392 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 379,17*
€ 447,66*
Frei Haus
ab € 403,55*
€ 475,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 448,15*
€ 525,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 461,44*
€ 542,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,98*
€ 625,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,07*
€ 621,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,87*
€ 597,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,14*
€ 579,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7092640
ab € 253,73*
Ähnlich
TRILUX
7093340
ab € 415,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.