Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz gr 392mm US9711-AB7L-LR/750/820/910-74010G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX US 9711-AB7L- 7093340 LR/750/820/910-740 10G1 ET Umrüstsätze
TRILUX US 9711-AB7L- 7093340 LR/750/820/910-740 10G1 ET Umrüstsätze
Artikel-Nr.:
     262-B757G85
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7093340
EAN/GTIN:
     4018242415403
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Umrüstsatz gr 392mm US9711-AB7L-LR/750/820/910-74010G
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs:
Umrüstsatz
Farbe:
grau
Länge:
392 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 413,74*
€ 491,67*
Frei Haus
ab € 442,05*
€ 521,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 494,71*
€ 572,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 509,99*
€ 589,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,51*
€ 681,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,89*
€ 674,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,46*
€ 652,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,89*
€ 632,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,71*
€ 588,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7092640
ab € 254,28*
Ähnlich
TRILUX
7093240
ab € 379,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.