Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX UP ws 6f 6pkt m.LED-Anz Mit Busankopplung m.Display BE-GT20W.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B760J71
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-GT20W.02
EAN/GTIN:
     4251916112226
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Tastsensor KNX UP ws 6f 6pkt m.LED-Anz Mit Busankopplung m.Display BE-GT20W.02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Anzahl der Tasten:
6
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit Display:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, buskoppler eib, tastsensor, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,82*
€ 133,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,55*
€ 134,90*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 123,96*
€ 142,59*
€ 3,50*
ab € 125,31*
€ 143,81*
€ 5,46*
ab € 126,28*
€ 144,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.