Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX UP ws 6f 6pkt m.LED-Anz Mit Busankopplung m.Display BE-GT2TW.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B760J72
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-GT2TW.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Tastsensor KNX UP ws 6f 6pkt m.LED-Anz Mit Busankopplung m.Display BE-GT2TW.02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Anzahl der Tasten:
6
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit Display:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, buskoppler eib, tastsensor, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 132,15*
€ 158,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,20*
€ 158,46*
€ 3,50*
ab € 138,97*
€ 165,71*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 140,11*
€ 167,23*
3 Tage
74
€ 6,40*
ab € 140,69*
€ 167,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.