Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand ST 1000mm RAL7035 pulverbesch 8PQ2420-1BA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Rückwand, IP55, B: 1000mm, 8PQ24201BA01
SIVACON S4 Rückwand, IP55, B: 1000mm, 8PQ24201BA01
Artikel-Nr.:
     262-B773F55
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ24201BA01
EAN/GTIN:
     4042948168288
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
Seitenwand Schaltschrank
Rückwand ST 1000mm RAL7035 pulverbesch 8PQ2420-1BA01
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1000 mm
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
25 mm
Höhe:
2000 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 270,81*
€ 325,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 271,30*
€ 326,22*
Frei Haus
ab € 281,29*
€ 338,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,22*
€ 388,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,11*
€ 383,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.