| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-47660844 Herst.-Nr.: 8PQ24201BA01 EAN/GTIN: 4042948168288 |
| |
|
| | |
| SIVACON S4 Rückwand IP55 B: 1000mm 8PQ2420-1BA01 SIVACON S4 Rückwand, IP55, B: 1000mm Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.000 A. Aufgrund des modularen Aufbaus des Systems kann dieses an nahezu jede Anforderung flexibel angepasst werden. Weitere Informationen: | | Geeignet als Seitenwand: | nein | Geeignet als Rückwand: | ja | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 1000 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 25 mm | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 2000 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Mit Kabeleinführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 270,81* | € 325,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 271,30* | € 326,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,29* | € 338,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|