Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 2000W 6100K p15 K12s-36 Röhre zweiseitig gesockelt HQI-TS2000W/D/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Metalldampflampe 2000W 6100K p15 K12s-36 Röhre zweiseitig gesockelt
Halogen-Metalldampflampe 2000W 6100K p15 K12s-36 Röhre zweiseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-B774A71
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300271682
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
halogenmetalldampflampe osram hqi
Halogen-Metalldampflampe 2000W 6100K p15 K12s-36 Röhre zweiseitig gesockelt HQI-TS2000W/D/S
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
41 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6100 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
187 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2145 kWh
Lampenbezeichnung:
T12
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
2000 W W
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W Im/W
Lampenspannung:
190 - 190 V V
Lichtfarbe:
860
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
210000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
4500 h
Sockel:
K12s-36
Weitere Suchbegriffe: halogenmetalldampflampe osram, halogenmetalldampflampe hqi, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 159,49*
€ 174,56*
11 Tage
31
1
Frei Haus
ab € 147,63*
€ 179,59*
4 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 157,16*
€ 184,45*
1
Frei Haus
ab € 166,59*
€ 194,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 220,73*
€ 258,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,41*
€ 305,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.