Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 3p 160-400AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN3-AX400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMN3-AX400 NZM3 PXR10 191600 Leistungsschalter, 400A, 3p 191600
EATON NZMN3-AX400 NZM3 PXR10 191600 Leistungsschalter, 400A, 3p 191600
Artikel-Nr.:
     262-B796G26
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191600
EAN/GTIN:
     4015081921126
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 400A 3p 160-400AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN3-AX400
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 - 11 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 - 400 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.280,72*
€ 1.406,24*
Frei Haus
ab € 1.314,83*
€ 1.442,92*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.330,37*
€ 1.453,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.372,57*
€ 1.497,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.377,11*
€ 1.499,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,38*
€ 1.781,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,46*
€ 1.764,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,79*
€ 1.701,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,81*
€ 1.663,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,57*
€ 1.633,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
260182
ab € 113,00*
Ähnlich
Eaton
260042
ab € 66,12*
Ähnlich
Eaton
260193
ab € 20,19*
Ähnlich
Eaton
266711
ab € 563,45*
Ähnlich
Eaton
229413 NZM-XCM
ab € 170,70*
Ähnlich
Eaton
259854
ab € 704,13*
Ähnlich
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.