Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 53,4mm 178mm 10qmm 63A Gabel Isoliert EVG-3PHAS/N/6MODUL/LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gabel,6TE EVG3PHAS/N/6MODUL/LS
Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gabel,6TE EVG3PHAS/N/6MODUL/LS
Artikel-Nr.:
     262-B796J50
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     303366
EAN/GTIN:
     9010238184923
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
phasenschiene 10 mm²
Phasenschiene 3ph 53,4mm 178mm 10qmm 63A Gabel Isoliert EVG-3PHAS/N/6MODUL/LS
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
0 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
6
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Isoliert:
ja
Länge:
178 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
53.4 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,33*
€ 9,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,15*
€ 5,46*
ab € 6,79*
€ 9,66*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,31*
€ 10,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,95*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.