Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 3,36W E10 4,5-5V Olive Krypton farblos Ø11,5x24mm 712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinlampe 3,36W E10 4,5-5V Olive Krypton farblos Ø11,5x24mm
Kleinlampe 3,36W E10 4,5-5V Olive Krypton farblos Ø11,5x24mm
Artikel-Nr.:
     262-B799A10
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00712000402
EAN/GTIN:
     4008496346592
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe 3,36W E10 4,5-5V Olive Krypton farblos Ø11,5x24mm 712
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.5 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
0 K
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
24 mm mm
Krypton:
ja
Lampenform:
Oliven-Form
Lampenleistung:
3.36 - 3.36 W W
Lampenspannung:
4.5 - 5 V V
Lichtstrom:
48 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15 h
Nennstrom:
700 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, sockel e10 krypton, leuchtmittel e10, glühlampe e10 4,8 v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,23*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,56*
10
€ 5,46*
ab € 2,617*
€ 3,687*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,70*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,28* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.