Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck BS-K 45° 253x143mm schraub PLMR-LR1025A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etage, steigend 185x310x150 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Etage, steigend 185x310x150 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Etage, steigend 185x310x150 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     262-B799I08
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216451
EAN/GTIN:
     4012197274672
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Inneneck BS-K 45° 253x143mm schraub PLMR-LR1025A2
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Außenbreite:
253 mm
Außenhöhe:
143 mm
Deckelbefestigung:
verschrauben
Ummantelung:
Stahl
Winkel:
45 °
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,27*
€ 68,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 54,87*
€ 70,87*
€ 5,46*
ab € 55,13*
€ 71,21*
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 73,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,48*
€ 82,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.