Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etage steigend PLMR-LR 1025 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etage steigend PLMR-LR 1025 A2
Etage steigend PLMR-LR 1025 A2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-66365738
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216451
EAN/GTIN:
     4012197274672
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Etage steigend PLMR-LR 1025 A2

Etage in steigender Ausführung. Geeignet für den Installationskanal PLMR. Zum Überwinden von Hindernissen im Außenbereich. Inklusive Schrauben und Muttern.
Weitere Informationen:
Winkel:
45 °
Außenhöhe:
143 mm
Außenbreite:
310 mm
Innenhöhe:
143 mm
Innenbreite:
253 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,75*
€ 68,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,27*
€ 68,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 54,88*
€ 70,74*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,14*
€ 71,07*
Frei Haus
ab € 56,80*
€ 73,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.