Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter fvz 60x200x3000mm gel 9400qmm KLM60.203/3F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter fvz 60x200x3000mm gel 9400qmm KLM60.203/3F
Artikel-Nr.:
     262-B801A96
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339939152
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter fvz 60x200x3000mm gel 9400qmm KLM60.203/3F
Weitere Informationen:
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm m
Nutzbarer Querschnitt:
9400 mm² mm²
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter niedax, kabelleiter, kabelleiter b 200 mm, Kabelbahn, Kabelleiter/Weitspannkabelleiter, Leiter, Weitspannkabelleiter, Weitspannleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,01*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 114,70*
€ 136,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 114,21*
€ 135,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 108,98*
€ 129,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 107,58*
€ 128,02
pro Meter
ab 500 Meter
€ 90,01*
€ 107,11
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.