Sprosse, bestehend aus Winkeleisen nach DIN EN 10056, mit kopfseitig angeschweißten Anschlusslaschen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Für den zusätzlichen Bedarf. ...
GFK-Kabelleiter UL 100.150GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, bestehend aus U-förmig ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss und nach oben offenen, gekl...
GFK-Kabelleiter 150x450x3000mm ULV 150.450/3GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, mit vernieteten Klemmbefestigungen der nach oben offenen, ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 17 mm...
Sprosse, bestehend aus Winkeleisen nach DIN EN 10056, mit kopfseitig angeschweißten Anschlusslaschen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Für den zusätzlichen Bedarf. ...
Steigetrasse nach DIN EN 61537, bestehend aus 2 dreiseitig durchgehend perforierten Profilen U 6040 und einschraubbaren C-Profil Sprossen 2986 mit 18 mm Schlitzweite, einschließlich feuerverzinkten...
GFK-Kabelleiter UL 100.150/3GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, bestehend aus U-förmig ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss und nach oben offenen, ge...
Sprosse, bestehend aus Winkeleisen nach DIN EN 10056, mit kopfseitig angeschweißten Anschlusslaschen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Für den zusätzlichen Bedarf. ...
GFK-Kabelleiter UL 100.200GFK-Kabelleiter nach DIN EN 61537, pultrudiert, bestehend aus U-förmig ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss und nach oben offenen, gekl...