Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter fvz 60x300x3000mm gel 14200qmm KLM60.303/3F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter fvz 60x300x3000mm gel 14200qmm KLM60.303/3F
Artikel-Nr.:
     262-B801A97
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339939169
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Kabelleiter fvz 60x300x3000mm gel 14200qmm KLM60.303/3F
Weitere Informationen:
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Breite:
300 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm m
Nutzbarer Querschnitt:
14200 mm² mm²
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter niedax, kabelleiter, Kabelbahn, Kabelleiter/Weitspannkabelleiter, Leiter, Weitspannkabelleiter, Weitspannleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,95*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 94,50*
€ 112,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 92,70*
€ 110,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 89,41*
€ 106,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,63*
€ 105,47
pro Meter
ab 500 Meter
€ 73,95*
€ 88,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.