Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne 110x100x0,9mm Rinne 3000mm mitgel.Verb 234qmm RLUX110.100S


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne 110x100x0,9mm Rinne 3000mm mitgel.Verb 234qmm RLUX110.100S
Artikel-Nr.:
     262-B801B34
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339937752
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt
Kabelrinne 110x100x0,9mm Rinne 3000mm mitgel.Verb 234qmm RLUX110.100S
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Breite:
100 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
3000 mm m
Materialstärke:
0.9 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
234 mm² cm²
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, niedax kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kleinkanal, Minikabelrinne, Verteilerrinne, Weitspannkabelrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,94*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 78,18*
€ 93,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 76,97*
€ 91,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 72,86*
€ 86,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,93*
€ 85,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 59,94*
€ 71,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.