Kabelrinne RL 85.100Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation, durchgehend mittige Lochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/..., einschließli...
GFK-Kabelrinne KK 50.300GFK-Kabelrinne, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und Boden, mit angeformtem Verbinder, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte g...
GFK-Kabelrinne KP 80.300GFK-Kabelrinne, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmen und ohne Bodenlochung, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bes...
GFK-Kabelrinne KK 110.100GFK-Kabelrinne, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und Boden, mit angeformtem Verbinder, mit querverlaufenden Verstärkungen (5 mm) über die gesamte Kabelrinnenbreite, m...
Kreuzung für Kabelrinne 110x602mm RKS 110.600Kreuzung, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° Kreuzungen, mit in...
Kreuzung für Kabelrinne 110x602mm RKS 110.600 FKreuzung, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° Kreuzungen, mit ...