Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B811J77 Herst.-Nr.: EC10431524 EAN/GTIN: 4015120431524 |
| |
|
| | |
| Patchkabel sys 10m Eth Schirm ws - nein CABLERJ1110MWH Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ethernet | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2: | 1 | Geschirmt: | ja | Länge: | 10 m | Mantel-Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,40* | € 17,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,49* | € 17,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,62* | € 17,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,67* | € 17,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,69* | € 19,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|