Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 2f IP23 Blitzl Runduml Akust Funktion Blitzlicht Ø100mm XVR3B05S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehspiegelleuchte, mit Buzzer, DC , orange
Drehspiegelleuchte, mit Buzzer, DC , orange
Drehspiegelleuchte, mit Buzzer, DC , orange
Artikel-Nr.:
     262-B813I96
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVR3B05S
EAN/GTIN:
     3606480611865
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Buzzer
Signalsäule 2f IP23 Blitzl Runduml Akust Funktion Blitzlicht Ø100mm XVR3B05S
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Außendurchmesser:
100 mm
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Schutzart (IP):
IP23
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 161,31*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,20*
€ 161,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,64*
€ 168,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 162,17*
€ 189,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,23*
€ 192,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.