Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0583645 Herst.-Nr.: XVR3B05S EAN/GTIN: 3606480611865 |
| |
|
| | |
| Die Drehspiegelleuchten der Baureihe Harmony XVR eignen sich als Signalisierungslösungen für größere Entfernungen. Das Produktportfolio bietet dabei verschiedene Größen an Rotationsleuchten von 84mm bis 130mm und kommen z.B. in der Eisen- und Stahlindustrie, auf industriellen Transportfahrzeugen oder bei Sicherheitsanwendungen zum Einsatz. Diese Drehspiegelleuchte mit 100mm in der Farbe orange hat einen Buzzer und benötigt eine Versorgungsspannung von 12-24V DC. Die Verwendung von Super Bright LEDs sowie der 360 Grad Erkennbarkeit sorgen für eine optimale Wahrnehmung des Zustands für den Benutzer. Die hohe Beständigkeit gegen mechanische Schocks sowie Vibration und die hervorragende Leuchtkraft sorgen für eine lange Lebensdauer mit minimaler Wartungszeit. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 24v 90db, alarm summer 24v, alarm summer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,57* | € 161,31* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 137,20* | € 161,63* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,64* | € 168,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 162,17* | € 189,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,23* | € 192,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|