Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 2f IP65 Blitzl Runduml Akust Funktion Blitzlicht Ø100mm XVR3E04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalleuchte, kein Buzzer, 48 V DC, rot
Signalleuchte, kein Buzzer, 48 V DC, rot
Signalleuchte, kein Buzzer, 48 V DC, rot
Artikel-Nr.:
     262-B813J00
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVR3E04
EAN/GTIN:
     3606480611933
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Buzzer
Signalsäule 2f IP65 Blitzl Runduml Akust Funktion Blitzlicht Ø100mm XVR3E04
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Außendurchmesser:
100 mm
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,45*
€ 125,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,81*
€ 130,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,91*
€ 146,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,61*
€ 148,71*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,61*
€ 152,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.