Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkinnentaster UP-Dose 2f, FM 868,8 MHz, ws 4752V000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkinnentaster unter Putz mit Dose 4752V000
Funkinnentaster unter Putz mit Dose 4752V000
Artikel-Nr.:
     262-B815E33
Hersteller:
     Sommer
Herst.-Nr.:
     4752V000
EAN/GTIN:
     4015862047526
Suchbegriffe:
Fernsteuerung
Funkcodiergerät
Funkcody
Funkfernsteuerung
Funkinnentaster UP-Dose 2f, FM 868,8 MHz, ws 4752V000
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
2
Codelänge (Bit):
66
Funkfrequenz:
868.8 MHz MHz
Funktaster unter Putz:
ja
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
25 m m
Rollingcode-System:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,89*
€ 58,26*
€ 5,00*
ab € 45,25*
€ 58,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,06*
€ 58,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,02*
€ 59,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,34*
€ 62,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.