Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 24V 240W IP00 230-400VAC 10A GNC24-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B831A28
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     GNC24-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung
Gleichstromversorgung 24V 240W IP00 230-400VAC 10A GNC24-10
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 400 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite in Teilungseinheiten:
0
Leistungsabgabe:
240 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,46*
€ 150,04*
Frei Haus
ab € 122,89*
€ 150,62*
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 156,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,13*
€ 171,88*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 184,11*
€ 223,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
DCT 12-1
ab € 45,84*
Ähnlich
Block Transformatoren
GNC 24-2,5
ab € 68,14*
Ähnlich
Block Transformatoren
GNC24-15
ab € 207,84*
Ähnlich
Block Transformatoren
GNC24-7,5
ab € 129,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.