Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter IT Netzform- 3TE 600VDC 2,7kV Mit Fernmeldekontakt 15kA SPPVT12-06-2+PE-AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B832C94
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177257
EAN/GTIN:
     4015081717095
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
eaton (moeller) überspannungsbegren...
Überspannungsableiter IT Netzform- 3TE 600VDC 2,7kV Mit Fernmeldekontakt 15kA SPPVT12-06-2+PE-AX
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baugröße:
3 TE
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
720 V
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
0 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. PV-Spannung:
720 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
0 A
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA kA
Nennspannung AC:
0 V V
Nennspannung DC:
600 V V
Netzform IT:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
2.7 kV
Schutzpegel L-N:
0 kV kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 156,49*
€ 196,14*
Frei Haus
ab € 203,91*
€ 235,63*
Frei Haus
ab € 212,66*
€ 245,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 218,12*
€ 251,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 282,27*
€ 321,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,85*
€ 383,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,96*
€ 379,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,26*
€ 369,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,27*
€ 362,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.