Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 6W RAY IP54 3000K 1LED 490lm gr Alu Kst_opal 8246094380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL RAY POLLER II 900, grau, 8246094380 S730, 8W LED 3000K, Ra)70
SGL RAY POLLER II 900, grau, 8246094380 S730, 8W LED 3000K, Ra)70
Artikel-Nr.:
     262-B839F02
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246094380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
LED-Pollerleuchte 6W RAY IP54 3000K 1LED 490lm gr Alu Kst_opal 8246094380
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
10000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
490 lm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
260 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
900 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Reflektor
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Grundplatte:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 390,82*
€ 467,33*
€ 65,00*
ab € 404,43*
€ 478,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 540,23*
€ 626,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 562,22*
€ 647,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,73*
€ 770,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,59*
€ 759,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,30*
€ 736,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,02*
€ 714,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,22*
€ 669,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.