Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 66W 3000K 5850lm 1LED Konv elektr.Trafo IP20 sw 64x1444x102mm 8246094474


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL SECTOR 66W LED 3000K, 8246094474 Ra)80, schwarz
SGL SECTOR 66W LED 3000K, 8246094474 Ra)80, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B839F07
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246094474
EAN/GTIN:
     5703821177436
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Wannenleuchte
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
LED-Geräteträger 66W 3000K 5850lm 1LED Konv elektr.Trafo IP20 sw 64x1444x102mm 8246094474
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5850 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
64 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
66 - 66 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
102 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
100
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
ohne
Länge:
1444 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
3
Reflektor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, led wannenleuchte 3000k, led wannenleuchte, led wannenleuchte ip20, Ansatzleuchte, Balkenleuchte, Bandleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Geräteträger für Lichtbandsystem, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Lichtbalken, Lichtbandfluter, Lichtbandwallwasher, Lichtleiste, Mildes Licht, NUG-Leuchte, Regalleuchte, Schnellmontageleuchte, Schnellmontagesystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 193,82*
€ 238,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,59*
€ 245,92*
Frei Haus
ab € 210,88*
€ 257,84*
Frei Haus
ab € 213,45*
€ 260,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,68*
€ 327,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.