Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Langfeldleuchte 3-ph. 3000K, schwarz 8246094474


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL SECTOR 66W LED 3000K, 8246094474 Ra)80, schwarz
SGL SECTOR 66W LED 3000K, 8246094474 Ra)80, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-78469317
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246094474
EAN/GTIN:
     5703821177436
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Wannenleuchte
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED-Langfeldleuchte 3-ph. 3000K, schwarz 8246094474

SECTOR 66W LED 3000K, Ra>80, schwarz
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 193,82*
€ 238,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 201,59*
€ 245,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,88*
€ 257,84*
Frei Haus
ab € 213,45*
€ 260,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 277,68*
€ 327,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.