Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnraumleuchte 40W HV Time E27 gr m.Schalt 220-240V 2010925010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wohnraumleuchte 40W HV Time E27 gr m.Schalt 220-240V 2010925010
Artikel-Nr.:
     262-B839G73
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2010925010
EAN/GTIN:
     5704924001697
Suchbegriffe:
Arbeitsbereichleuchte
Arbeitsplatzleuchte
Arbeitszonenleuchte
Büroleuchte
Wohnraumleuchte 40W HV Time E27 gr m.Schalt 220-240V 2010925010
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
267 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
40 - 40 W
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
340 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
267 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,0158*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 53,3386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,35582*
€ 237,23343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,42582*
€ 236,12673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,90582*
€ 225,98793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,7258*
€ 217,4437
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,0158*
€ 190,4188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.