| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-B839I82 Herst.-Nr.: HW-TOAK4V1L090 EAN/GTIN: 4250679731446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LWL-Kabel OS2 Singlemode 9125 ws SP1 Vollader 4fas Ø1,85mm rnd HW-TOAK4V1L090 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ader-Art: | Vollader | Anzahl der Fasern: | 4 | Außendurchmesser ca.: | 1.85 mm mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Einblasbar: | ja | Faser-Anzahl je Ader: | 4 | Faserart: | Singlemode 9/125 | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R): | ja | Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A): | ja | Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B): | ja | Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C): | ja | Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D): | ja | Funktionserhalt nach EN 50200: | 30 min | Funktionserhalt nach IEC 60331-23: | ja | Funktionserhalt nach IEC 60331-25: | 30 min | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-3: | ja | Kabel metallfrei: | ja | Kabelgeometrie: | rund | Kategorie: | OS2 | Leitungs-Breite ca.: | 1.85 mm | Leitungs-Höhe ca.: | 1.85 mm | Mantel-Farbe: | weiß | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Max. Zugfestigkeit während der Verlegung: | 0.3 kN | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 10 mm | Mit Zugentlastung: | ja | Raucharm nach EN IEC 61034-2: | ja | Spezifizierung Mantelmaterial: | Polyethylen (PE) | UV-beständig: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 164,97* | € 203,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 165,21* | € 203,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 171,66* | € 209,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|