Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 291kW 3S 96-127VUC 500A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1276-6NF36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B841I29
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT12766NF36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Vakuumschütz
Leistungsschütz 291kW 3S 96-127VUC 500A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1276-6NF36
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
400 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
291 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
500 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
430 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
96 - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
96 - 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
96 - 127 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.019,37*
€ 2.147,23*
Frei Haus
ab € 2.218,12*
€ 2.297,31*
Frei Haus
ab € 2.334,55*
€ 2.419,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.345,59*
€ 2.420,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.465,73*
€ 2.540,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.540,46*
€ 3.023,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.525,51*
€ 3.005,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.480,68*
€ 2.952,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.465,73*
€ 2.934,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 12,08*
Zubehör
Siemens
3RA19722A
ab € 68,16*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,43*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,44*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,45*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,44*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA19732A
ab € 244,96*
Zubehör
Siemens
3RA19542A
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.