Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 110x90mm rws GEB-K RAL9010 besch 8300qmm 2000mm GS-S90110RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal o. OT symmetrisch GS-S90110RW
Geräteeinbaukanal o. OT symmetrisch GS-S90110RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B842J00
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277100
EAN/GTIN:
     4012195659389
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
obo brüstungskanal stahl
brüstungskanal obo
Geräteeinbaukanal ST 110x90mm rws GEB-K RAL9010 besch 8300qmm 2000mm GS-S90110RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
110 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
8300 mm² mm²
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 29,58*
€ 38,31*
2
€ 5,00*
ab € 29,745*
€ 38,515*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 30,62*
€ 39,62*
2
Frei Haus
ab € 30,655*
€ 39,665*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 37,57*
€ 47,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 47,99*
€ 57,11
pro Meter
ab 4 Meter
€ 47,24*
€ 56,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,41*
€ 54,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 44,56*
€ 53,03
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 37,57*
€ 44,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 37,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 95,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6119407
ab € 22,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277110
ab € 61,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277170
ab € 21,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277140
ab € 31,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277294
ab € 5,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6277095
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.