Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Steckanschl TS35 5Pins 6,2x94x80mm Hutschiene TH35 PLC-BPT-24DC/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B844A57
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900445
EAN/GTIN:
     4046356507592
Suchbegriffe:
Industrierelais
Miniaturrelais
Relaismodul
Relaissockel
Relaissockel Steckanschl TS35 5Pins 6,2x94x80mm Hutschiene TH35 PLC-BPT-24DC/21
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
5
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
6.2 mm mm
Höhe:
94 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
80 mm mm
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,86*
€ 5,33*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,39*
€ 5,61*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 5,66*
1
€ 5,00*
ab € 4,21*
€ 5,68*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,54*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
ab € 33,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4534*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6076*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.