Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr 60x30x2000mm m.OT hfr Bodenl CD-HF30X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B844D89
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240345
EAN/GTIN:
     4046356508308
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal lgr 60x30x2000mm m.OT hfr Bodenl CD-HF30X60
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
30 mm mm
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6 mm mm
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 18,93*
21 Tage
unbekannt
24
€ 6,99*
ab € 16,5955*
€ 19,3848*
26
Frei Haus
ab € 17,06154*
€ 19,62154*
Lager 262
26
€ 5,95*
ab € 17,41083*
€ 19,84083*
30 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 17,82709*
€ 20,32709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 19,84083*
€ 23,61059
pro Stück
ab 48 Stück
€ 19,63083*
€ 23,36069
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,97083*
€ 22,57529
pro Stück
ab 240 Stück
€ 18,11083*
€ 21,55189
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 17,41083*
€ 20,71889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 515,86158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240370
ab € 3,3995*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0897*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.