Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 30x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356508308
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240345
EAN/GTIN:
     4046356508308
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Höhe 60mm, Breite 30mm, Länge 2000mm, Durchmesser 30mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand geschlitzt, Halogenfrei, Nutzbarer Querschnitt 1060mm², Befestigungsart Bodenlochung, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,42*
€ 19,04*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,6255*
€ 19,5148*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,11167*
€ 19,77167*
26
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,36083*
€ 20,00083*
12 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,84709*
€ 20,51709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 19,5148*
€ 23,22261
pro Stück
ab 48 Stück
€ 18,8955*
€ 22,48565
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,5355*
€ 22,05725
pro Stück
ab 240 Stück
€ 17,9555*
€ 21,36705
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 16,6255*
€ 19,78435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 468,3552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240370
ab € 3,3995*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.