Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K lgr 120x2000mm hfr CD-HFCOVER120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240368 Kabelrinnensystem 2 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Phoenix Contact 3240368 Kabelrinnensystem 2 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Phoenix Contact 3240368 Kabelrinnensystem 2 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     262-B844E12
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240368
EAN/GTIN:
     4046356508537
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Oberteil VD-K lgr 120x2000mm hfr CD-HFCOVER120
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Kanalbreite:
120 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,105*
€ 14,375*
20 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,3703*
€ 14,8605*
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,58334*
€ 14,91334*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,2075*
€ 15,0675*
Lager 262
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,73048*
€ 15,11048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,11048*
€ 17,98147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48048*
€ 17,23177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66048*
€ 16,25597
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73048*
€ 13,95927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,66288* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.