Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil grau CD-HF COVER 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofil grau CD-HF COVER 120
Abdeckprofil grau CD-HF COVER 120
Artikel-Nr.:
     3517I-35932627
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240368
EAN/GTIN:
     4046356508537
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Abdeckprofil grau CD-HF COVER 120

Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 120 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,115*
€ 14,565*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,8965*
€ 14,565*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,2175*
€ 15,1075*
Lager 3517
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,58334*
€ 15,14334*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,73048*
€ 15,34048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,14334*
€ 18,02057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33334*
€ 17,05667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56334*
€ 16,14037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58334*
€ 13,78417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,86004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.