Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung rt Heftf Ø2,9-3,6mm Kst 4,5x21mm Mit Textfeld aufschieb UC-WMCO3,6(21X4,5)RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B844F26
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827600
EAN/GTIN:
     4046356445511
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung rt Heftf Ø2,9-3,6mm Kst 4,5x21mm Mit Textfeld aufschieb UC-WMCO3,6(21X4,5)RD
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
2.9 - 3.6 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Heftform
Breite:
21 mm
Farbe:
rot
Kabeldurchmesser:
2.9 - 3.6 mm
Länge:
4.5 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, leitermarkierer beschriftungsfläche rot, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,9115*
€ 3,9196*
10
€ 5,00*
ab € 2,989*
€ 3,949*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,02723*
€ 3,99723*
10
€ 3,90*
ab € 3,13*
€ 4,11*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,1504*
€ 4,1504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,99723*
€ 4,7567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92723*
€ 4,6734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71723*
€ 4,4235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56723*
€ 4,245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,48723*
€ 4,1498
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,02723*
€ 3,6024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,9723* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
827807
ab € 1,1081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.