Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 9,6W 24V IP44 Kstgeh stat 1500x70x95mm 88701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B848I45
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88701
EAN/GTIN:
     4034451887015
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 9,6W 24V IP44 Kstgeh stat 1500x70x95mm 88701
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
9.6 - 9.6 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
95 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
1500 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,93*
€ 33,24*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,70*
€ 33,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,11*
€ 38,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,54*
€ 44,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,07*
€ 48,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.