Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug sw Kst SH30SWRAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug aus Polymer SH 30 sw
Werkzeug aus Polymer SH 30 sw
Artikel-Nr.:
     262-B852A98
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     92030030100
EAN/GTIN:
     4020863225538
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber
Werkzeug sw Kst SH30SWRAL9005
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Werkzeug
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,77*
€ 12,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 12,38*
€ 5,00*
ab € 8,92*
€ 12,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 13,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.