Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2ph 357mm 10qmm 63A Gabel Isoliert EVG-2PHAS/20MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B853G04
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132659
EAN/GTIN:
     4015081296231
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
sammelschienen
Phasenschiene 2ph 357mm 10qmm 63A Gabel Isoliert EVG-2PHAS/20MODUL
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
20
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Isoliert:
ja
Länge:
357 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
2
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,12*
€ 11,69*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,91*
€ 12,67*
1
€ 5,46*
ab € 10,21*
€ 14,58*
1
€ 3,90*
ab € 11,57*
€ 16,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,85*
€ 20,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.