Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 0,33-1,65A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb ZEB32-1,65/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B854H88
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136494
EAN/GTIN:
     4015081332748
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 0,33-1,65A 1SHilf Einzelaufstell 1ÖHilf einstellb ZEB32-1,65/KK
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm
Einstellbarer Strombereich:
0.33 - 1.65 A
Höhe:
110 mm
Montageart:
Einzelaufstellung
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Tiefe:
108 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,58*
€ 108,68*
€ 5,46*
ab € 92,35*
€ 110,34*
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 114,80*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,81*
€ 115,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,71*
€ 140,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278383
ab € 320,28*
Zubehör
Eaton
278408
ab € 407,79*
Zubehör
Eaton
101384 SDAINLM45(400V50HZ)
ab € 335,32*
Zubehör
Eaton
100420
ab € 430,71*
Zubehör
Eaton
278411
ab € 383,85*
Zubehör
Eaton
278361 SDAINLM30(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 268,49*
Zubehör
Eaton
100419 SDAINLM30(RDC24)
ab € 376,68*
Zubehör
Eaton
278386 SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 321,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.