Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul 3f, f. Zugfederklemme XN-S3T-SBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B856J24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140077
EAN/GTIN:
     7640130121157
Suchbegriffe:
Zugfederklemme
Zugfedern
zugfederklemme eaton
zugfederklemme
Anschlussmodul 3f, f. Zugfederklemme XN-S3T-SBB
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckplätze:
1
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Ausgangsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
12.6 mm mm
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Eingangsspannung DC:
0 - 0 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
0 mm mm
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom DC:
0 A
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom DC:
0 A
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
49.9 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Baugruppenträger, Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,58*
€ 17,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,78*
€ 18,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,93*
€ 18,18*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,87*
€ 18,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,93*
€ 20,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
140056
ab € 36,21*
Ähnlich
Eaton
140064
ab € 154,20*
Ähnlich
Eaton
140065
ab € 143,45*
Ähnlich
Eaton
140067
ab € 245,18*
Ähnlich
Eaton
140144
ab € 221,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.